Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ86 Nippaletku 1 1/2 tuumaa | AD2APD

APPROVED VENDOR 3LZ86 nippaletku 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2APD Malli: 3LZ86

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmänippi
Barb koko1.5
KiinnitystyyppiTuplapultti tai -nauha
AsennustyyliSuoraan
Kuusipään koko (tuumaa)1-1 / 2 "
Letkutunnus1.5 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine100 psi
Kierteen koko1.5 "
Kiertyyppi(M) NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ95 Nippaletku 1 1/2 tuumaa | AD2APL 3LZ95Pinnoitettu teräs€5.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ86 nippaletku 1 1/2 tuumaa
€38.10 / yksikkö