HYVÄKSYTTY VENDOR 3LZ55 letkunkiristin sinkitty teräs - 10 kpl pakkaus | AD2ANA

APPROVED VENDOR 3LZ55 letkunkiristin galvanoitua terästä - 10 kpl pakkaus

Tuote: AD2ANA Malli: 3LZ55

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristin
Letkulle OD Max. (Sisään.)1.81
Letkulle OD Min. (Sisään.)1.69
Sisällä Dia.1-3 / 4 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Maks. Lämpötila500 F
TyyppiBändi
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.LeveysHinta
Hyväksytty myyjä 3LZ46 letkunkiristin sinkitty teräs - pakkaus 10 | AD2AMQ 3LZ462-1 / 2 "5 / 8 "€29.20
Hyväksytty myyjä 3LZ47 letkunkiristin sinkitty teräs - pakkaus 10 | AD2AMR 3LZ472-3 / 4 "5 / 8 "€29.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ48 letkunkiristin, sinkitty teräs - 10 kpl pakkaus | AD2AMT 3LZ483"5 / 8 "€28.81
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LZ49 -letkunkiristin, sinkitty teräs - 10 kpl pakkaus | AD2AMU 3LZ494"5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
Hyväksytty myyjä 3LZ51 letkunkiristin sinkitty teräs - pakkaus 10 | AD2AMW 3LZ511-3 / 8 "3 / 8 "€16.04
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LZ52 letkunkiristin sinkitty teräs - pakkaus 10 | AD2AMX 3LZ521"5 / 8 "€19.39
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LZ54 letkunkiristin galvanoitua terästä - 10 kpl pakkaus | AD2AMZ 3LZ541-1 / 2 "5 / 8 "€24.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ55 letkunkiristin galvanoitua terästä - 10 kpl pakkaus