HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LZ06 Puristusletku, 1 tuuman koko | AD2ALM

APPROVED VENDOR 3LZ06 puristinletku, 1 tuuman koko

Tuote: AD2ALM Malli: 3LZ06

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun päätypuristin
Letku sisäpuolella Dia.1"
Maks. Letku ulkopuolella Dia. (Sisään.)2-1/8
Min. Letku ulkopuolella Dia. (Sisään.)1-15/16
Vääntömomentti21 jalka-puntaa
Tyyppi4-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LZ05 Puristusletku, 1 tuuman koko | AD2ALL 3LZ05€21.71
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LZ10 Puristusletku, 1 tuuman koko | AD2ALR 3LZ10€20.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ06 puristinletku, 1 tuuman koko