Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLO SPRAYER 0610410P Suutinsarja Messinki | AC9RFC 3JEK5

SOLO SPRAYER 0610410P Suutinsarja messinki

Varastossa
Tuote: AC9RFC Malli: 0610410PRistiviite: 3JEK5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutinsarja
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLO SPRAYER 0610410P Suutinsarja messinki
€19.07 / yksikkö