Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LZ05 Puristusletku, 1 tuuman koko | AD2ALL

APPROVED VENDOR 3LZ05 puristinletku, 1 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD2ALL Malli: 3LZ05

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun päätypuristin
Letku sisäpuolella Dia.1"
Maks. Letku ulkopuolella Dia. (Sisään.)1-15/16
Min. Letku ulkopuolella Dia. (Sisään.)1-11/16
Vääntömomentti21 jalka-puntaa
Tyyppi4-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LZ06 Puristusletku, 1 tuuman koko | AD2ALM 3LZ06-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LZ10 Puristusletku, 1 tuuman koko | AD2ALR 3LZ10€20.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ05 puristinletku, 1 tuuman koko
€21.71 / yksikkö