Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX40 -sovitin, uros 2 tuumaa | AD2ACD

APPROVED VENDOR 3LX40 urossovitin 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2ACD Malli: 3LX40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x MNPT
Kytkimen koko2"
Kytkimen tyyppiF
Max. Paine250 psi
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX07 -sovitin uros 1 tuuma | AD2AAT 3LX071"250 psi1"€10.75
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX23 -sovitin uros 1-1 / 2 tuumaa | AD2ABK 3LX231.5 "250 psi1.5 "€15.72
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX56 -sovitin, uros 3 tuumaa | AD2ACW 3LX563"125 psi3"€41.91
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LX73 -sovitin uros 4 tuumaa | AD2ADG 3LX734"100 psi4"€53.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX40 urossovitin 2 tuumaa
€19.32 / yksikkö