Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LW98-liitin Nainen 1 tuumaa | AC9ZXP

APPROVED VENDOR 3LW98 naarasliitin, 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZXP Malli: 3LW98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x FNPT
Kytkimen koko1"
Kytkimen tyyppiD
Max. Paine250 psi
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX15-liitin Nainen 1.5 tuumaa | AD2ABB 3LX151.5 "250 psi1.5 "€24.45
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 3LX32 -liitin, naaras 2 tuumaa | AD2ABV 3LX322"250 psi2"€34.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX48-liitin Nainen 3-tuumainen AD2ACM 3LX483"125 psi3"€51.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX65-liitin Nainen 4 tuumaa | AD2ADC 3LX654"100 psi4"€73.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LW98 naarasliitin, 1 tuumaa
€21.30 / yksikkö