Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX15-liitin Nainen 1.5 tuumaa | AD2ABB

APPROVED VENDOR 3LX15 naarasliitin, 1.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2ABB Malli: 3LX15
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
€23.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x FNPT
Kytkimen koko1.5 "
Kytkimen tyyppiD
Max. Paine250 psi
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LW98-liitin Nainen 1 tuumaa | AC9ZXP 3LW981"250 psi1"€21.30
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 3LX32 -liitin, naaras 2 tuumaa | AD2ABV 3LX322"250 psi2"€34.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX48-liitin Nainen 3-tuumainen AD2ACM 3LX483"125 psi3"€51.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX65-liitin Nainen 4 tuumaa | AD2ADC 3LX654"100 psi4"€73.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX15 naarasliitin, 1.5 tuumaa
€23.07 / yksikkö