Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LR84 Holkki Pelkistävä sinkitty teräs 1 1/2in | AC9YYD

APPROVED VENDOR 3LR84 Holkki supistava sinkitty teräs 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9YYD Malli: 3LR84

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Putken reikä1-1/2
Putken koko1/2 to 1-1/2"
MateriaaliTeräs
TyyppiVähentäminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7307923010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LN83 Holkkiputki 1 1/2 In | AC9YRR 3LN831.5 "sinkki€0.88
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LR88 Holkki supistusterästä 2 tuumaa | AC9YYH 3LR881/2 - 2 "Teräs€41.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LR84 Holkki supistava sinkitty teräs 1 1/2 tuumaa
€0.64 / yksikkö