Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LN83 Holkkiputki 1 1/2 In | AC9YRR

APPROVED VENDOR 3LN83 Holkkiputki 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9YRR Malli: 3LN83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Putken koko1.5 "
Kanavien alaluokkaKierteinen metallinen johto
Materiaalisinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7907002000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LR84 Holkki Pelkistävä sinkitty teräs 1 1/2in | AC9YYD 3LR841/2 to 1-1/2"Teräs€30.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LR88 Holkki supistusterästä 2 tuumaa | AC9YYH 3LR881/2 - 2 "Teräs€41.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LN83 Holkkiputki 1 1/2 tuumaa
€19.18 / yksikkö