Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KVT7-pipettijalusta | AC9VZE

APPROVED VENDOR 3KVT7-pipettijalusta

Varastossa
Tuote: AC9VZE Malli: 3KVT7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora pipettisäiliö
VäriValkoinen
Korkeus8.625 "
Pituus8.25 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys6.125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KVT7-pipettijalusta
€41.20 / yksikkö