Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KUN1-sähköliitevalikoima, 144 kpl AC9VWE

APPROVED VENDOR 3KUN1 sähköliitinvalikoima, 144 kpl

Varastossa
Tuote: AC9VWE Malli: 3KUN1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköliitäntävalikoima
Palojen lukumäärä144
TyyppiNailoneristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KUN1 sähköliitinvalikoima, 144 kpl
€63.70 / yksikkö