HYVÄKSYTTY Myyjä 3KMN1 Hydraulinen suodatinelementti 10 mikronia 15 Gpm | AC9VJE

APPROVED VENDOR 3KMN1 Hydraulisuodatinelementti 10 mikronia 15 Gpm

Tuote: AC9VJE Malli: 3KMN1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suodatinelementti
KotelotyyppiPyöritä
Max. Virtaus15 gpm
Maks. Flow GPM20
mikronia10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421290040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3KML7 Hydraulinen suodatinelementti 10 mikronia 7 Gpm | AC9VJB 3KML77 GPM€31.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KMN1 Hydraulisuodatinelementti 10 mikronia 15 Gpm