Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3JXW7 kädessä pidettävä teippiannostelija 2 tuumaa | AC9UAZ

APPROVED VENDOR 3JXW7 kädessä pidettävä teippiannostelija 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9UAZ Malli: 3JXW7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava teippiannostelija
VäriValkoinen / Sininen
rakentaminenMuovi / metalli
Maks. Nauhan leveys2"
NauhajarruSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi8422309191
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kahvan kahvat (pistooli)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3JXW7 kädessä pidettävä teippiannostelija 2 tuumaa
€18.17 / yksikkö