HYVÄKSYTTY VENDOR 3JJN5 Rumpukannen pölysuojus - 100 kpl pakkaus | AC9RPC

APPROVED VENDOR 3JJN5 rummun kannen pölysuoja - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9RPC Malli: 3JJN5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€303.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu alkuun
VäriPoista valinta
Halkaisija14.25 - 18.25 "
Sopii kontin kokoon30 gal.
Materiaali4 mil pienitiheyksistä polyeteeniä
TyyppiSuihkutulppa
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.48
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaSopii kontin kokoonMateriaaliTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3JJN3 Rumpukannen pölysuojus - 100 kpl pakkaus | AC9RPB 3JJN3Poista valinta19.25 - 23.25 "55 gal.4 mil pienitiheyksistä polyeteeniäSuihkutulppa34 "€304.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 26752 Jauhemaalattu rumpukansi punainen teräs | AD2PAB 3TCT8 26752punainen--Teräs--€706.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 26753 Jauhemaalattu rumpukansi punainen teräs | AD2PAC 3TCT9 26753punainen-55 gal.TeräsItselukittuva-€914.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3JJN5 rummun kannen pölysuoja - 100 kpl pakkaus
€303.58 / yksikkö