HYVÄKSYTTY VENDOR 3JJN3 Rumpukannen pölysuojus - 100 kpl pakkaus | AC9RPB

APPROVED VENDOR 3JJN3 rummun kannen pölysuoja - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9RPB Malli: 3JJN3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€304.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu alkuun
VäriPoista valinta
Halkaisija19.25 - 23.25 "
Sopii kontin kokoon55 gal.
Materiaali4 mil pienitiheyksistä polyeteeniä
TyyppiSuihkutulppa
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaSopii kontin kokoonMateriaaliTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3JJN5 Rumpukannen pölysuojus - 100 kpl pakkaus | AC9RPC 3JJN5Poista valinta14.25 - 18.25 "30 gal.4 mil pienitiheyksistä polyeteeniäSuihkutulppa26 "€303.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 26752 Jauhemaalattu rumpukansi punainen teräs | AD2PAB 3TCT8 26752punainen--Teräs--€706.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 26753 Jauhemaalattu rumpukansi punainen teräs | AD2PAC 3TCT9 26753punainen-55 gal.TeräsItselukittuva-€914.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3JJN3 rummun kannen pölysuoja - 100 kpl pakkaus
€304.61 / yksikkö