HYVÄKSYTTY Myyjä 3GTG5 keskitön pyöreä 4140 1 tuuman halkaisija x 6 jalan pituus | AC9HWG

APPROVED VENDOR 3GTG5 Centerless Pyöreä 4140 1 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus

Tuote: AC9HWG Malli: 3GTG5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€178.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi4140
Halkaisija1"
Halkaisija Toleranssi+ 0.0000 / -0.0010 "
Suorittaa loppuunKäännetty, maadoitettu ja kiillotettu
KovuusasteikkoBBN
Pituus6"
Pituuden toleranssi+/- 6.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmävalmis / lämpökäsitelty
TyyppiTarkka keskitön pyöreä
Tyypillinen kovuus321
Tyypillinen vetolujuus125,000 PSI
Tyypillinen tuotto105,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3ANH5 Keskipitkä pyöreä 4140 1 tuuman halkaisija x 3 jalan pituus | AC8JCL 3ANH51"+ 0.0000 / -0.0010 "3 ft.+/- 3.000 "€86.63
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANH8 Keskitön pyöreä 4140 2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC8JCP 3ANH82"+ 0.0000 / -0.0015 "3 ft.+/- 3.000 "€309.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ANN7 Keskitön pyöreä 4140 1 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC8JDD 3ANN71"+ 0.0000 / -0.0010 "1"+/- 1.000 "€31.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ANP1 Keskitön pyöreä 4140 2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC8JDG 3ANP12"+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€103.44
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3GTG8 Keskipitkä pyöreä 4140 2 tuuman halkaisija x 6 jalan pituus | AC9HWK 3GTG82"+ 0.0000 / -0.0015 "6"+/- 6.000 "€575.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3GTG5 Centerless Pyöreä 4140 1 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus
€178.01 / yksikkö