Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3ANH5 Keskipitkä pyöreä 4140 1 tuuman halkaisija x 3 jalan pituus | AC8JCL

APPROVED VENDOR 3ANH5 Keskitön pyöreä 4140 1 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC8JCL Malli: 3ANH5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi4140
Halkaisija1"
Halkaisija Toleranssi+ 0.0000 / -0.0010 "
Suorittaa loppuunKäännetty, maadoitettu ja kiillotettu
KovuusasteikkoBBN
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmävalmis / lämpökäsitelty
TyyppiTarkka keskitön pyöreä
Tyypillinen kovuus321
Tyypillinen vetolujuus125,000 PSI
Tyypillinen tuotto105,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANH8 Keskitön pyöreä 4140 2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC8JCP 3ANH82"+ 0.0000 / -0.0015 "3 ft.+/- 3.000 "€321.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ANN7 Keskitön pyöreä 4140 1 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC8JDD 3ANN71"+ 0.0000 / -0.0010 "1"+/- 1.000 "€32.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ANP1 Keskitön pyöreä 4140 2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC8JDG 3ANP12"+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€121.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 3GTG5 keskitön pyöreä 4140 1 tuuman halkaisija x 6 jalan pituus | AC9HWG 3GTG51"+ 0.0000 / -0.0010 "6"+/- 6.000 "€191.76
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3GTG8 Keskipitkä pyöreä 4140 2 tuuman halkaisija x 6 jalan pituus | AC9HWK 3GTG82"+ 0.0000 / -0.0015 "6"+/- 6.000 "€608.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANH5 Keskitön pyöreä 4140 1 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus
€95.98 / yksikkö