Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3FXF9 -nokkaosa 3 / 8-16 12 tuuman messinki | AC9DZD

APPROVED VENDOR 3FXF9 suutinkokoonpano 3/8-16 12 tuumaa pitkä messinki

Varastossa
Tuote: AC9DZD Malli: 3FXF9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuonokokoonpano
Pituus12 "
MateriaaliMessinki
Rod Dia.3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusRod Dia.Kierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3FXF7 -nokkaosakokoonpano 1 / 4-20 10 tuuman messinki | AC9DZB 3FXF710 "1 / 4 "1 / 4-20€16.46
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3FXF8 Suutinkokoonpano 5/16-18 12 tuuman pituus messinki | AC9DZC 3FXF812 "5 / 16 "5 / 16-18€24.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3FXF9 suutinkokoonpano 3/8-16 12 tuumaa pitkä messinki
€34.53 / yksikkö