Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DYY5 kartiotappi #3/0 5/8 kokonaispituus, 50PK | AC8VBV

APPROVED VENDOR 3DYY5 kartiotappi #3/0 5/8 kokonaispituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AC8VBV Malli: 3DYY5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.125 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus5 / 8 "
Rockwellin kovuusB90
Koko# 3 / 0
Pieni päädia.0.112 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.010 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYY5 kartiotappi #3/0 5/8 kokonaispituus, 50PK
€16.72 /pakkaus