Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DYA5-kuppimagneetti Neodymium 90 Lb. Vedä | AC8UVV

APPROVED VENDOR 3DYA5 kuppimagneetti Neodyymi 90 Lb. Vedä

Varastossa
Tuote: AC8UVV Malli: 3DYA5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä pohjamagneetti
Pohjan halkaisija.2.035 "
VäriNikkelipinnoitettu
Syvyys0.315 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Hook TypeMagneettinen
Magneettinen vahvuus90 lb
Materiaalineodyymi
AsennusMagneettinen
Vakauslämpötila32 astetta 180 astetta F
Työkuorman raja90 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.VäriSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2VAF8 Pyöreä jalkarengasmagneetti Keraaminen 95 Lb | AC3NXW 2 VAF83.2 "Nikkelöidyt0.45 "NikkeliKeraaminen95 lb€22.48
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3DYA4 -kierteinen postimagneetti 25 lb 2.035 tuuman halkaisija | AC8UVU 3DYA42.035 "Nikkelipinnoitettu0.315 "KiiltäväKeraaminen25 lb€23.56
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DYA6 -kierrepostimagneetti 65 Lb 2.65 tuuman halkaisija | AC8UVW 3DYA62.65 "Kromattu0.36 "KiiltäväKeraaminen65 lb€28.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYA5 kuppimagneetti Neodyymi 90 Lb. Vedä
€36.28 / yksikkö