Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2VAF8 Pyöreä jalkarengasmagneetti Keraaminen 95 Lb | AC3NXW

APPROVED VENDOR 2VAF8 Pyöreä pohjarengasmagneetti keraaminen 95 Lb

Varastossa
Tuote: AC3NXW Malli: 2VAF8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä pohjamagneetti
Pohjan halkaisija.3.2 "
VäriNikkelöidyt
Syvyys0.45 "
Suorittaa loppuunNikkeli
Koukun korkeus2"
Hook TypeMagneettinen
MateriaaliKeraaminen
AsennusMagneettinen
Työkuorman raja95 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.VäriSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3DYA4 -kierteinen postimagneetti 25 lb 2.035 tuuman halkaisija | AC8UVU 3DYA42.035 "Nikkelipinnoitettu0.315 "KiiltäväKeraaminen25 lb€23.56
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DYA5-kuppimagneetti Neodymium 90 Lb. Vedä | AC8UVV 3DYA52.035 "Nikkelipinnoitettu0.315 "Kiiltäväneodyymi90 paunaa.€36.28
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DYA6 -kierrepostimagneetti 65 Lb 2.65 tuuman halkaisija | AC8UVW 3DYA62.65 "Kromattu0.36 "KiiltäväKeraaminen65 lb€28.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2VAF8 Pyöreä pohjarengasmagneetti keraaminen 95 Lb
€22.48 / yksikkö