Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DYA6 -kierrepostimagneetti 65 Lb 2.65 tuuman halkaisija | AC8UVW

APPROVED VENDOR 3DYA6-kierteinen pylväsmagneetti, 65 Lb, halkaisija 2.65 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8UVW Malli: 3DYA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä pohjamagneetti
Pohjan halkaisija.2.65 "
VäriKromattu
Syvyys0.36 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Hook TypeMagneettinen
Magneettinen vahvuus65 lb
MateriaaliKeraaminen
AsennusMagneettinen
Työkuorman raja65 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.VäriSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2VAF8 Pyöreä jalkarengasmagneetti Keraaminen 95 Lb | AC3NXW 2 VAF83.2 "Nikkelöidyt0.45 "NikkeliKeraaminen95 lb€22.48
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3DYA4 -kierteinen postimagneetti 25 lb 2.035 tuuman halkaisija | AC8UVU 3DYA42.035 "Nikkelipinnoitettu0.315 "KiiltäväKeraaminen25 lb€23.56
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DYA5-kuppimagneetti Neodymium 90 Lb. Vedä | AC8UVV 3DYA52.035 "Nikkelipinnoitettu0.315 "Kiiltäväneodyymi90 paunaa.€36.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYA6-kierteinen pylväsmagneetti, 65 Lb, halkaisija 2.65 tuumaa
€28.32 / yksikkö