HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUF6 -näytteiden siirtopussi, 29 tuuman pituus - 500 kpl pakkaus | AC8NNE

APPROVED VENDOR 3CUF6 näytteensiirtopussi, pituus 29 tuumaa - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8NNE Malli: 3CUF6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€771.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytteen siirtopussi
Laukut / rulla / pakkaus500
VäriPoista valinta
Korkeus29 "
Pituus29 "
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Paketin kokoonpanoflat pack
TiivistäTasainen
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus2 milj.
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.87
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)56.13
Laivan leveys (cm)45.47
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaukut / rulla / pakkausKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUE4 - näytteensiirtopussi, 6 tuuman pituus - 1000 kpl pakkaus | AC8NMU 310006"6"polyeteeni6"€164.00
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUE5 -näytteensiirtopussi, 6 tuuman leveys - pakkaus 1000 | AC8NMV 310009"9"Matalan tiheyden polyeteeni6"€242.31
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUE6 - näytteensiirtopussi, 8 tuuman leveys - 1000 kpl pakkaus | AC8NMW 3100010 "10 "Matalan tiheyden polyeteeni8"€159.04
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUE7 - näytteensiirtopussi, 12 tuuman pituus - 1000 kpl pakkaus AC8NMX 3100012 "12 "Matalan tiheyden polyeteeni9"€366.82
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUE8 - näytteensiirtopussi, kirkas - 1000 kpl pakkaus | AC8NMY 3100010 "10 "Matalan tiheyden polyeteeni10 "€385.56
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CUF1: n näytteensiirtopussi, 10 tuuman pituus - 1000 kpl pakkaus | AC8NMZ 3CUF1100010 "10 "Matalan tiheyden polyeteeni10 "€382.88
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3CUF2 Näytteen siirtopussi 10 tuuman pituus - 1000 kpl: n pakkaus | AC8NNA 3CUF2100010 "10 "Matalan tiheyden polyeteeni6"€359.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CUF6 näytteensiirtopussi, pituus 29 tuumaa - 500 kpl pakkaus
€771.49 / yksikkö