Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NEN9 Common Nail Bright Flat 16D, 44PK | AD8XAA

APPROVED VENDOR 4NEN9 Common Nail Bright Flat 16D, 44PK

Varastossa
Tuote: AD8XAA Malli: 4NEN9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräyhteinen Nail
Noin Pkg. Määrä44
Suorittaa loppuunKirkas
Mitata8
Pää Dia.11 / 32 "
Head TypeTasainen
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Varren tyyppiTasoita
Koko16d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7317005520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEN9 Common Nail Bright Flat 16D, 44PK
€7.99 /pakkaus