HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUE6 - näytteensiirtopussi, 8 tuuman leveys - 1000 kpl pakkaus | AC8NMW

APPROVED VENDOR 3CUE6 näytteensiirtopussi, leveys 8 tuumaa - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8NMW Malli: 3CUE6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€143.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytteen siirtopussi
Laukut / rulla / pakkaus1000
VäriPoista valinta
Korkeus10 "
Pituus10 "
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Paketin kokoonpanoflat pack
TiivistäTasainen
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus2 milj.
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.487
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi3923210030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaukut / rulla / pakkausKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUE4 - näytteensiirtopussi, 6 tuuman pituus - 1000 kpl pakkaus | AC8NMU 310006"6"polyeteeni6"€154.14
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUE5 -näytteensiirtopussi, 6 tuuman leveys - pakkaus 1000 | AC8NMV 310009"9"Matalan tiheyden polyeteeni6"€218.44
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUE7 - näytteensiirtopussi, 12 tuuman pituus - 1000 kpl pakkaus AC8NMX 3100012 "12 "Matalan tiheyden polyeteeni9"€344.79
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUE8 - näytteensiirtopussi, kirkas - 1000 kpl pakkaus | AC8NMY 3100010 "10 "Matalan tiheyden polyeteeni10 "€385.56
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CUF1: n näytteensiirtopussi, 10 tuuman pituus - 1000 kpl pakkaus | AC8NMZ 3CUF1100010 "10 "Matalan tiheyden polyeteeni10 "€382.88
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3CUF2 Näytteen siirtopussi 10 tuuman pituus - 1000 kpl: n pakkaus | AC8NNA 3CUF2100010 "10 "Matalan tiheyden polyeteeni6"€338.05
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3CUF3 Näytteen siirtopussi 10 tuumaa leveä - 1000 kpl: n pakkaus | AC8NNB 3CUF3100010 "10 "Matalan tiheyden polyeteeni10 "€355.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CUE6 näytteensiirtopussi, leveys 8 tuumaa - 1000 kpl pakkaus
€143.13 / yksikkö