Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 3AUL2 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-16 X 5/8, 25PK | AC8JTL

APPROVED VENDOR 3AUL2 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 3/8-16 x 5/8, 25PK

Varastossa
Tuote: AC8JTL Malli: 3AUL2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys9 / 16 "
Pituus pään alla5 / 8 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus5 / 8 "
Rockwellin kovuusB95
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus100,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus5 / 8 "
Kierteen koko16
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaLuokkaPään korkeuspään leveysPituus pään allaRockwellin kovuusMittausjärjestelmäHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ATY8 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3TYY83 / 4 "-103 / 4 "Ei luokiteltu15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Tuuma€33.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3AUL2 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 3/8-16 x 5/8, 25PK
€3.50 /pakkaus