Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3ANR1 Tankovalurauta 65-45-12 2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC8JDK

APPROVED VENDOR 3ANR1 Tankovalurauta 65-45-12 2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AC8JDK Malli: 3ANR1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi65-45-12
Halkaisija2"
Halkaisija Toleranssi+ 0.071 / + 0.119 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus1"
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliValurauta
LuonneKuten Cast
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus156 ja 217
Tyypillinen vetolujuus65,000 PSI
Tyypillinen tuotto45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.815
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7207200075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiTyypillinen kovuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANR2 tangon valurauta 65-45-12 2 1/2 tuumaa D x 1 jalkaa | AC8JDL 3ANR22.5 "+ 0.088 / + 0.148 "153 ja 207€133.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ANR3 Tankovalurauta 65-45-12 3 tuuman halkaisija x 1 jalkaa | AC8JDM 3ANR33"+ 0.088 / + 0.148 "153 ja 207€179.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ANR6 Tankovalurauta 65-45-12 4 1/2 tuumaa S x 1 jalkaa | AC8JDN 3ANR64.5 "+ 0.106 / + 0.202 "143 ja 207€363.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANR1 Tankovalurauta 65-45-12 2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus
€70.47 / yksikkö