HYVÄKSYTTY Myyjä 3ANR3 Tankovalurauta 65-45-12 3 tuuman halkaisija x 1 jalkaa | AC8JDM

APPROVED VENDOR 3ANR3 Tankovalurauta 65-45-12 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AC8JDM Malli: 3ANR3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€161.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi65-45-12
Halkaisija3"
Halkaisija Toleranssi+ 0.088 / + 0.148 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus1"
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliValurauta
LuonneKuten Cast
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus153 ja 207
Tyypillinen vetolujuus65,000 PSI
Tyypillinen tuotto45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.854
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7207200075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiTyypillinen kovuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ANR1 Tankovalurauta 65-45-12 2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC8JDK 3ANR12"+ 0.071 / + 0.119 "156 ja 217€61.75
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANR2 tangon valurauta 65-45-12 2 1/2 tuumaa D x 1 jalkaa | AC8JDL 3ANR22.5 "+ 0.088 / + 0.148 "153 ja 207€116.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ANR6 Tankovalurauta 65-45-12 4 1/2 tuumaa S x 1 jalkaa | AC8JDN 3ANR64.5 "+ 0.106 / + 0.202 "143 ja 207€328.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANR3 Tankovalurauta 65-45-12 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus
€161.94 / yksikkö