HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADJ9 hitsatut kelaputket 1/4 tuumaa 50 jalkaa 316 ruostumatonta terästä | AC8HLG

APPROVED VENDOR 3ADJ9 käämiputki hitsattu 1/4 tuumaa 50 jalkaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC8HLG Malli: 3ADJ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelan letkut
Sisällä Dia.0.194 "
Pituus50ft.
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine3570 psi @ 72 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Dia. Toleranssi+.005 "/ - 0.005"
Temp. alue-325 - 1500 astetta F
TyyppiHitsatut
Seinämän paksuus0.028 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.08
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7306401090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADJ7 hitsatut kelaputket 1/8 tuumaa 50 jalkaa 316 ruostumatonta terästä | AC8HLE 3ADJ70.085 "3923 psi @ 72 astetta F1 / 8 "0.02 "€233.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADJ8 hitsatut kelaputket 1/4 tuumaa 50 jalkaa 316 ruostumatonta terästä | AC8HLF 3ADJ80.210 "2500 psi @ 72 astetta F1 / 4 "0.02 "€154.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADJ9 käämiputki hitsattu 1/4 tuumaa 50 jalkaa 316 ruostumatonta terästä
€130.92 / yksikkö