HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACK4 Saumaton letku 1 1/4 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumaton teräs | AC8HDU

APPROVED VENDOR 3ACK4 putki saumaton 1 1/4 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä

Tuote: AC8HDU Malli: 3ACK4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€547.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.1.152 "
Pituus6"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine1318 psi @ 72 astetta F
Dia ulkopuolella.1.25 "
Dia. Toleranssi+.010 "/ - 0.010"
Temp. alue-325 - 1500 astetta F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.049 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6965
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi7304490060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 70520 Saumaton letku 1/4 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä AC8HDA 3ACH4 705200.18 "316 Ruostumaton teräs4375 psi @ 72 astetta F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.035 "€27.34
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 70521 Saumaton letku 1/2 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä AC8HDD 3ACH7 705210.43 "316 Ruostumaton teräs2339 psi @ 72 astetta F1 / 2 "+.010 "/ - 0.010"-325 - 1500 astetta F0.035 "€48.04
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACH8 Saumaton 1/2 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumaton teräs AC8HDE 3ACH80.334 "316 Ruostumaton teräs5547 psi @ 72 astetta F1 / 2 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.083 "€245.69
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACH9 Saumaton 1/2 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumaton teräs AC8HDF 3ACH90.31 "316 Ruostumaton teräs6349 psi @ 72 astetta F1 / 2 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.095 "€184.04
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACJ6 Saumaton 1 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä AC8HDM 3ACJ60.930 "316 Ruostumaton teräs1175 psi @ 72 astetta F1"+.010 "/ - 0.010"-325 - 1500 astetta F0.035 "€189.01
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACJ8 Saumaton 1 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä AC8HDN 3ACJ80.87 "316 Ruostumaton teräs2183 psi @ 72 astetta F1"+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.065 "€252.74
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACJ9 Saumaton 1 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä AC8HDP 3ACJ90.834 "316 Ruostumaton teräs2787 psi @ 72 astetta F1"+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.083 "€287.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ACK4 putki saumaton 1 1/4 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä
€547.40 / yksikkö