HYVÄKSYTTY VENDOR 36T470 Track Kit 120 L Harmaa | AC6YKN

APPROVED VENDOR 36T470 Telasarja 120 L Harmaa

Tuote: AC6YKN Malli: 36T470
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€398.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrack-sarja
VäriHarmaa
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunJauhemaali
Pituus120 "
MateriaaliTeräs
TyyppiLavahylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)7.01
Laivan pituus (cm)304.98
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 36T469 Telasarja 96 L Harmaa | AC6YKM 36T46996 "€351.23
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36T471 Telasarja 144 L Harmaa | AC6YKP 36T471144 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 36T470 Telasarja 120 L Harmaa
€398.63 / yksikkö