HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 36T469 Telasarja 96 L Harmaa | AC6YKM

APPROVED VENDOR 36T469 Telasarja 96 L Harmaa

Tuote: AC6YKM Malli: 36T469
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€406.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrack-sarja
VäriHarmaa
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunJauhemaali
Pituus96 "
MateriaaliTeräs
TyyppiLavahylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.15
Laivan korkeus (cm)7.01
Laivan pituus (cm)233.93
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 36T470 Track Kit 120 L Harmaa | AC6YKN 36T470120 "€461.38
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36T471 Telasarja 144 L Harmaa | AC6YKP 36T471144 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 36T469 Telasarja 96 L Harmaa
€406.51 / yksikkö