HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36T471 Telasarja 144 L Harmaa | AC6YKP

APPROVED VENDOR 36T471 Telasarja 144 L Harmaa

Tuote: AC6YKP Malli: 36T471
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrack-sarja
VäriHarmaa
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunJauhemaali
Pituus144 "
MateriaaliTeräs
TyyppiLavahylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.05
Laivan korkeus (cm)7.01
Laivan pituus (cm)306.71
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 36T469 Telasarja 96 L Harmaa | AC6YKM 36T46996 "€351.23
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 36T470 Track Kit 120 L Harmaa | AC6YKN 36T470120 "€398.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 36T471 Telasarja 144 L Harmaa