Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D813 Välilevy Rulla 316 Hehkutettu 6 x 100 tuumaa x 0.02 tuumaa | AC6TXB

APPROVED VENDOR 36D813 välilevy rulla 316 hehkutettu 6 x 100 tuumaa x 0.02 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6TXB Malli: 36D813

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
VäriSilver Metal
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB88 MAX
Koko6 x 100 "
Luonnehehkutettu
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus0.508mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0005 "
Tyyppirulla
Leveystoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.77
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7220207010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPaksuusPaksuustoleranssiLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D817 Välilevyrulla 316 hehkutettu 12 x 50 tuumaa x 0.004 tuumaa | AC6TXF 36D81712 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.010 "€71.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 36D813 välilevy rulla 316 hehkutettu 6 x 100 tuumaa x 0.02 tuumaa
€133.07 / yksikkö