Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D817 Välilevyrulla 316 hehkutettu 12 x 50 tuumaa x 0.004 tuumaa | AC6TXF

APPROVED VENDOR 36D817 välilevy rulla 316 hehkutettu 12 x 50 tuumaa x 0.004 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6TXF Malli: 36D817

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
VäriSilver Metal
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB88 MAX
Koko12 x 50 "
Luonnehehkutettu
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus0.102mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0002 "
Tyyppirulla
Leveystoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7220201010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPaksuusPaksuustoleranssiLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D813 Välilevy Rulla 316 Hehkutettu 6 x 100 tuumaa x 0.02 tuumaa | AC6TXB 36D8136 x 100 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€133.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 36D817 välilevy rulla 316 hehkutettu 12 x 50 tuumaa x 0.004 tuumaa
€71.02 / yksikkö