Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M16010.300.0001 Silmukkapultti olkapäällä M30 x 3.50mm | AC6QRW 35Z507

APPROVED VENDOR M16010.300.0001 Silmukkapultti olkapäällä M30 x 3.50 mm

Varastossa
Tuote: AC6QRW Malli: M16010.300.0001Ristiviite: 35Z507

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.60mm
Silmä ulkopuolella Dia.108mm
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliPudotettu teräs
Kokonaispituus153mm
Varsi Dia.30mm
Varren pituus45mm
Olkapään halkaisija.65mm
Olkapään pituus22mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus45mm
Kierteen kokoM30 x 3.5
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja7040 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.647
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.300.0001 Silmukkapultti olkapäällä M30 x 3.50 mm
€62.20 / yksikkö