Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 354225G Kuusiokuusiolukkomutteri urattu 3/4-10, 10PK | AF2XNB 6YRK7

APPROVED VENDOR 354225G kuusiotukilukkomutteri, ura 3/4-10, 10PK

Varastossa
Tuote: AF2XNB Malli: 354225GRistiviite: 6YRK7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€360.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Jam lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Korkeus27 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwellin kovuusC32
Koko3 / 4 "
Paikan syvyys0.230 "
Slot Width0.24 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Tyyppiura-
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 354225G kuusiotukilukkomutteri, ura 3/4-10, 10PK
€360.44 /pakkaus