Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 351208-0 Niitti pyöreä 3/8 Halkaisija 1/2 tuumaa pituus, 30PK | AE9MJJ 6KU16

APPROVED VENDOR 351208-0 niitti pyöreä 3/8 halkaisija 1/2 tuumaa pituus, 30PK

Varastossa
Tuote: AE9MJJ Malli: 351208-0Ristiviite: 6KU16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.665 "
Pään korkeus0.281 "
Head TypePyöreä
Niitti Dia.3 / 8 "
Niitin pituus1 / 2 "
NiittimateriaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 351208-0 niitti pyöreä 3/8 halkaisija 1/2 tuumaa pituus, 30PK
€14.60 /pakkaus