Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 34A517 Vesi/kaasu sulkuavain Teräs | AC6JNC

APPROVED VENDOR 34A517 Vesi/kaasu sulkuavain Teräs

Varastossa
Tuote: AC6JNC Malli: 34A517

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesi / kaasun sulkuväännin
Koko12 - 15 "
rakentaminenTeräs
ToimintoKorjaus tavallisilla kaasumittareilla ja veden sulkuventtiileillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 34A517 Vesi/kaasu sulkuavain Teräs
€11.10 / yksikkö