Langaton EXTECH HDV640W -videoresoresoiva kamera 5.8 mm | AE8LMF 6DWU9

EXTECH HDV640W Video Borescope Langaton kamera 5.8mm

Varastossa
Tuote: AE8LMF Malli: HDV640WRistiviite: 6DWU9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,004.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton videoboreskooppi
Näytön koko5.7
VirtalähdeLadattava litiumpolymeeriakku
Akselin dia.0.23 "
Akselin pituus39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.615
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi9013809000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Havaintosyvyys (0.59 - 2.4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH HDV640W Video Borescope Langaton kamera 5.8mm
€6,004.02 / yksikkö