Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3430200 Paisuntamutteri Scw Koko 1/2 tuumaa, 50PK | AD8HLX 4KHY9

APPROVED VENDOR 3430200 laajennusmutteri, ruuvikoko 1/2 tuumaa, 50 PK

Varastossa
Tuote: AD8HLX Malli: 3430200Ristiviite: 4KHY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusmutteri
Poran koko1 / 2 "
Materiaalisinkkiseos
Ruuvin koko1 / 2 "
TyyppiKaksinkertainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5535
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3430200 laajennusmutteri, ruuvikoko 1/2 tuumaa, 50 PK
€117.47 /pakkaus