Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32J006 Palloventtiili Matalalyijyinen messinki Fnpt 1-1/4 In | AC6AGQ

APPROVED VENDOR 32J006 Palloventtiili, matala lyijyinen messinki Fnpt 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6AGQ Malli: 32J006

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali304 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu matala lyijy messinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi CWP
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1.25 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMatala lyijy messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta F - 365 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 32J006 Palloventtiili, matala lyijyinen messinki Fnpt 1-1/4 tuumaa
€33.84 / yksikkö