Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WBN6-kattokoukku, sinkkipituus 2 1/2 tuumaa - 20 kpl AB3YWU

APPROVED VENDOR 1WBN6 kattokoukku sinkki pituus 2 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3YWU Malli: 1WBN6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetEi sisälly
Koukku silmä sisällä H1 / 2 "
Koukku silmä sisällä W1 / 2 "
Koukun korkeus2-9 / 16 "
Hook TypeKatto
MateriaaliTeräs
Avauskoko3 / 4 "
Kokonaispituus2.5 "
Projektio5 / 8 "
thread Pituus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318130030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusSyvyysSuorittaa loppuunTyökuorman rajaTarvikkeetMateriaaliAvauskokoKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WBN4-kattokoukku Sinkkipituus 3 3/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB3YWR 1WBN41 15 / 64 "-sinkki-Ei sisällyTeräs1 / 2 "3.75 "€15.46
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WBN5 kattokoukku sinkkipituus 3 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB3YWT 1WBN51 15 / 64 "-sinkki-Ei sisällyTeräs19 / 32 "3.25 "€12.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WBN7 kattokoukku, sinkkipituus 2 tuumaa - 20 kpl AB3YWV 1WBN75 / 8 "-sinkki-Ei sisällyTeräs1"2"€6.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WBN8 kattokoukku sinkkipituus 1 1/2 tuumaa - pakkaus 20 | AB3YWW 1WBN825 / 64 "-sinkki-Ei sisällyTeräs1"1.5 "€4.65
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WBN9 kattokoukku sinkkipituus 1 1/4 tuumaa - pakkaus 20 | AB3YWX 1WBN925 / 64 "-sinkki-Ei sisällyTeräs1"1.25 "€4.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRW1 Suuri koukku 303 ruostumatonta terästä 3 17/64 tuumaa D | AD6ZEA 4CRW1-3-17 / 64 "Peili22 lbMukana303 Ruostumaton teräs--€84.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRW2 Suuri koukku 303 ruostumatonta terästä 4 21/64 tuumaa D | AD6ZEB 4CRW2-4-21 / 64 "Peili33 lbMukana303 Ruostumaton teräs--€140.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBN6 kattokoukku sinkki pituus 2 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus
€6.85 / yksikkö