Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 302040-PG T-Nut 10-32 3 Prongs, 100PK | AB4EHV 1XGH4

APPROVED VENDOR 302040-PG T-mutteri 10-32 3 piikkiä, 100PK

Varastossa
Tuote: AB4EHV Malli: 302040-PGRistiviite: 1XGH4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-mutteri
Tynnyri Dia.0.243 "
Tynnyrin korkeus5 / 16 "
Pohjan koko5 / 16 "x 3 / 4"
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 10-32
Poran koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunsinkki
Sisäisen langan koko10-32
MateriaaliTeräs
Mutteri3 piikki T-mutteri
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haarojen määrä (3)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 302040-PG T-mutteri 10-32 3 piikkiä, 100PK
€15.49 /pakkaus