HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZTX1 joustava tyhjiöletku 1 1/2 tuumaa x 50 jalkaa AC4GTT

APPROVED VENDOR 2ZTX1 joustava tyhjiöletku 1 1/2 tuumaa x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4GTT Malli: 2ZTX1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€102.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräimuvarustus
Väri / viimeistelyValkoinen
Halkaisija2"
hyödyt1 1/2 OD-tyhjiön ulostulo
Pituus50ft.
MateriaaliMuovi
TyyppiJoustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.15
Laivan korkeus (cm)43.94
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZTW6 joustava tyhjiöletku 1 1/2 tuumaa x 36 jalkaa AC4GTP 2ZTW636ft.€78.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZTX1 joustava tyhjiöletku 1 1/2 tuumaa x 50 jalkaa
€102.36 / yksikkö