HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZTW6 joustava tyhjiöletku 1 1/2 tuumaa x 36 jalkaa AC4GTP

APPROVED VENDOR 2ZTW6 taipuisa tyhjiöletku 1 1/2 tuumaa x 36 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4GTP Malli: 2ZTW6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€78.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräimuvarustus
Väri / viimeistelyValkoinen
Halkaisija2"
hyödyt1 1/2 OD-tyhjiön ulostulo
Pituus36ft.
MateriaaliMuovi
TyyppiJoustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.45
Laivan korkeus (cm)53.59
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: PSI 2.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZTX1 joustava tyhjiöletku 1 1/2 tuumaa x 50 jalkaa AC4GTT 2ZTX150ft.€102.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZTW6 taipuisa tyhjiöletku 1 1/2 tuumaa x 36 jalkaa
€78.80 / yksikkö