Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZJP5 letkukokoonpano 30 tuumaa pituus 3/8-18 | AC4FEC

APPROVED VENDOR 2ZJP5 letkukokoonpano 30 tuumaa pituus 3/8-18

Varastossa
Tuote: AC4FEC Malli: 2ZJP5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kokoaminen
VäriMusta
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus30 "
Uroslanka (tuumaa)3 / 8-18
MateriaaliSynteettinen kumi
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Työpaine225 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZJL9 Letkukokoonpano 30 tuumaa Pituus 1/4-18 | AC4FDM 2ZJL93 / 8 "3 / 4 "€25.79
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZJN7 Letkukokoonpano 30 tuumaa Pituus 3/8-18 | AC4FDV 2ZJN73 / 8 "3 / 4 "€26.37
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZJR3 letkukokoonpano 30 tuumaa pituus 3/8-18 | AC4FEK 2ZJR31 / 2 "7 / 8 "€34.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJP5 letkukokoonpano 30 tuumaa pituus 3/8-18
€28.01 / yksikkö