Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5100 Kiillotus- ja puhdistustyyny 15 tuumaa punainen, 5 pk | AD2TKW 3U091

3M 5100 Kiillotus- ja puhdistustyyny, 15 tuuman punainen, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD2TKW Malli: 5100Ristiviite: 3U091

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistus- ja puhdistustyyny
Keskireikä3-3 / 4 "
Väripunainen
MateriaaliKuitukangas polyesterikuitu
Koko15 "
Nopeus175 600 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 5100 Kiillotus- ja puhdistustyyny 13 tuumaa punainen, 5 pk | AD2TKU 3U089 510013 "€57.91
3M 5100 Puhdistus- ja kiillotustyyny 14 tuumaa punainen, 5 pk | AD2TKV 3U090 510014 "€59.67
3M 5100 Kiillotus- ja puhdistustyyny 17 tuuman punainen, 5 pk | AD2TKX 3U092 510017 "€85.04
3M 5100 Kiillotus- ja puhdistustyyny 19 tuumaa punainen, 5 kpl | AD2TKY 3U093 510019 "€102.49
3M 5100 Kiillotus- ja puhdistustyyny 20 tuumaa punainen, 5 kpl | AD2TKZ 3U094 510020 "€98.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5100 Kiillotus- ja puhdistustyyny, 15 tuuman punainen, 5 kpl
€68.63 / yksikkö