Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZJF5 Sleeve Fitting 7/8 tuuman ulkohalkaisija messinki - 10 kpl pakkaus | AC4FBM

APPROVED VENDOR 2ZJF5 holkkisovitus 7/8 tuuman ulkohalkaisija messinki - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4FBM Malli: 2ZJF5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihat sopivat
Sisällä Dia.1 / 2 "
MateriaaliMessinki
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Työpaine225 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZJF4 Sleeve Fitting 3/4 tuuman ulkohalkaisija messinki - 10 kpl pakkaus | AC4FBL 2ZJF43 / 8 "3 / 4 "€27.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJF5 holkkisovitus 7/8 tuuman ulkohalkaisija messinki - 10 kpl pakkaus
€41.42 / yksikkö